複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 最高使用圧力(MPa)70 付属カップラS-1R 注文コード63406274 品番D2-200S
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000
この商品はストローク・最高使用圧力・付属カップラなど94種類から選べます 他の種類を見る

ピストンメッキ付き。

シリンダ内径(Φmm)65 ストローク(mm)200 長さ(mm)キャップ:40、ピストン受け:10、 概略質量(kg)15.1 ねじ長さ(mm)カラー:51 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)ピストン:M40 × 3、キャップ:2-11.5NPT、カラー:3‐5/16-12NS、ベース:2-11.5NP 作動方式複動 最小全長(mm)431 最大出力(kN)押側:200、引側:106 押側受圧面積(cm2)33.18 必要油量(cm3)664 シリンダ外径(Φmm)87 ピストン径(Φmm)44.37 ねじにがし長さ(mm)5 引側受圧面積(cm2)17.72 付属カップラS-1R 位置【カップラ】引側:83、押側:43 ねじ深さ(mm)ベース:27 ポート間距離(mm)260 突き出し長さ(mm)ピストン:45、【カップラ】押側:≒87、引側:≒53 ボス長さ(mm)20
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする