複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)55 最高使用圧力(MPa)70 付属カップラVC-70-R3 注文コード63406344 品番D2-55VC
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥86,790
販売価格(税別)
78,900
この商品はストローク・最高使用圧力・付属カップラなど94種類から選べます 他の種類を見る

ピストンメッキ付き。

シリンダ内径(Φmm)65 ストローク(mm)55 長さ(mm)キャップ:40 概略質量(kg)7.1 ねじ長さ(mm)カラー:51 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)ピストン:M40 × 3、キャップ:2-11.5NPT、カラー:3‐5/16-12NS 作動方式複動 最小全長(mm)197 最大出力(kN)押側:200、引側:106 押側受圧面積(cm2)33.18 必要油量(cm3)183 シリンダ外径(Φmm)86 ピストン径(Φmm)44.37 ねじにがし長さ(mm)6 引側受圧面積(cm2)17.72 付属カップラVC-70-R3 位置【カップラ】引側:70、押側:25 ねじ深さ(mm)ベース:27 ポート間距離(mm)55 突き出し長さ(mm)ピストン:47、【カップラ】押側:≒80、引側:≒46 ボス長さ(mm)17
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする