複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 最高使用圧力(MPa)70 付属カップラVC-70-R3 注文コード63406369 品番D3.5-100VC
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥152,900
販売価格(税別)
139,000
この商品はストローク・最高使用圧力・付属カップラなど94種類から選べます 他の種類を見る

ピストンメッキ付き。

シリンダ内径(Φmm)80 ストローク(mm)100 長さ(mm)ピストン受け:7、カラー:55 概略質量(kg)20 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)ピストン:M50 × 2、カラー:M110 × 2.5、ベース:M50 × 2 作動方式複動 最小全長(mm)346 最大出力(kN)押側:350、引側:178 押側受圧面積(cm2)50.26 必要油量(cm3)503 シリンダ外径(Φmm)110 ピストン径(Φmm)56 ねじにがし長さ(mm)5 引側受圧面積(cm2)25.63 付属カップラVC-70-R3 位置【カップラ】引側:80.5、押側:73.5 ねじ深さ(mm)ベース:35 ポート間距離(mm)139 突き出し長さ(mm)ピストン:53、カップラ:≒46
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする