センターホールシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 付属カップラS-24R 注文コード63406466 品番DC10-150C
参考基準価格(税別)¥719,000 販売価格(税込) ¥790,680
販売価格(税別)
718,800
この商品はストローク・付属カップラなど31種類から選べます 他の種類を見る

ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。

シリンダ内径(Φmm)175 ストローク(mm)150 長さ(mm)ピストン受け:7 概略質量(kg)89 ねじ長さ(mm)カラー:60 接続口径(Rc)カップラ:1/2 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)カラー:M230 × 3 作動方式複動 最小全長(mm)356 最大出力(kN)押側:1000、引側:610 押側受圧面積(cm2)153.93 必要油量(cm3)2309 シリンダ外径(Φmm)230 ピストン径(Φmm)136.6 ねじにがし長さ(mm)5 引側受圧面積(cm2)93.97 付属カップラS-24R 位置【カップラ】引側:92、押側:30 ポート間距離(mm)226 センターホール径(Φmm)78.5 突き出し長さ(mm)ピストン:8、カップラ:≒56
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする