センターホールシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 付属カップラVC-70-R4 注文コード63406500 品番DC20-150VC
参考基準価格(税別)¥1,459,200 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品はストローク・付属カップラなど31種類から選べます 他の種類を見る

ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。

シリンダ内径(Φmm)240 ストローク(mm)150 長さ(mm)ピストン受け:7 概略質量(kg)180 ねじ長さ(mm)カラー:60 接続口径(Rc)カップラ:1/2 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)カラー:M315 × 4 作動方式複動 最小全長(mm)376 最大出力(kN)押側:2000、引側:1130 押側受圧面積(cm2)298.45 必要油量(cm3)4477 シリンダ外径(Φmm)315 ピストン径(Φmm)190 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)168.86 付属カップラVC-70-R4 位置【カップラ】引側:107、押側:30 ポート間距離(mm)231 センターホール径(Φmm)108.5 突き出し長さ(mm)ピストン:8、カップラ:≒45
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする