シリンダ内径(Φmm)80
ストローク(mm)100
長さ(mm)ピストン受け:7
概略質量(kg)13.5
ねじ長さ(mm)カラー:35
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径(mm)カラー:M110 × 2
作動方式複動
最小全長(mm)241
最大出力(kN)押側:200、引側:111
押側受圧面積(cm2)30.63
必要油量(cm3)307
シリンダ外径(Φmm)111
ピストン径(Φmm)65
ねじにがし長さ(mm)5
引側受圧面積(cm2)17.08
付属カップラS-1R
位置【カップラ】引側:67、押側:30
ポート間距離(mm)136
突き出し長さ(mm)ピストン:8、カップラ:≒53