シリンダ内径(Φmm)95.5
ストローク(mm)200
長さ(mm)ピストン受け:7
概略質量(kg)26.5
ねじ長さ(mm)カラー:40
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径(mm)カラー:M127 × 2.5
作動方式複動
最小全長(mm)366
最大出力(kN)押側:300、引側:207
押側受圧面積(cm2)47.87
必要油量(cm3)958
シリンダ外径(Φmm)127
ピストン径(Φmm)70
ねじにがし長さ(mm)5
引側受圧面積(cm2)33.14
付属カップラS-1R
位置【カップラ】引側:65、押側:25
ポート間距離(mm)268
突き出し長さ(mm)ピストン:8、カップラ:≒53