シリンダ内径(Φmm)105
ストローク(mm)200
長さ(mm)ピストン受け:7
概略質量(kg)30
ねじ長さ(mm)カラー:40
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径(mm)カラー:M135 × 3
作動方式複動
最小全長(mm)371
最大出力(kN)押側:400、引側:249
押側受圧面積(cm2)58.31
必要油量(cm3)1167
シリンダ外径(Φmm)135
ピストン径(Φmm)80
ねじにがし長さ(mm)5
引側受圧面積(cm2)36.32
付属カップラS-1R
位置【カップラ】引側:70、押側:25
ポート間距離(mm)268
突き出し長さ(mm)ピストン:8、カップラ:≒53