センターホールシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 付属カップラVC-70-R3 注文コード63406615 品番DC4-200VC
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品はストローク・付属カップラなど31種類から選べます 他の種類を見る

ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。

シリンダ内径(Φmm)105 ストローク(mm)200 長さ(mm)ピストン受け:7 概略質量(kg)30 ねじ長さ(mm)カラー:40 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)カラー:M135 × 3 作動方式複動 最小全長(mm)371 最大出力(kN)押側:400、引側:249 押側受圧面積(cm2)58.31 必要油量(cm3)1167 シリンダ外径(Φmm)135 ピストン径(Φmm)80 ねじにがし長さ(mm)5 引側受圧面積(cm2)36.32 付属カップラVC-70-R3 位置【カップラ】引側:70、押側:25 ポート間距離(mm)268 突き出し長さ(mm)ピストン:8、カップラ:≒46
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする