センターホールシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 付属カップラVC-70-R3 注文コード63406640 品番DC5-100VC
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品はストローク・付属カップラなど31種類から選べます 他の種類を見る

ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。

シリンダ内径(Φmm)120 ストローク(mm)100 長さ(mm)ピストン受け:7 概略質量(kg)36 ねじ長さ(mm)カラー:45 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)カラー:M165 × 3 作動方式複動 最小全長(mm)281 最大出力(kN)押側:500、引側:332 押側受圧面積(cm2)74.61 必要油量(cm3)747 シリンダ外径(Φmm)165 ピストン径(Φmm)90 ねじにがし長さ(mm)5 引側受圧面積(cm2)49.48 付属カップラVC-70-R3 位置【カップラ】引側:72、押側:25 ポート間距離(mm)176 突き出し長さ(mm)ピストン:8、カップラ:≒46
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする