シリンダ内径(Φmm)140
ストローク(mm)150
長さ(mm)ピストン受け:7
概略質量(kg)57
ねじ長さ(mm)カラー:50
接続口径(Rc)カップラ:1/2
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径(mm)カラー:M185 × 3
作動方式複動
最小全長(mm)346
最大出力(kN)押側:700、引側:398
押側受圧面積(cm2)103.67
必要油量(cm3)1556
シリンダ外径(Φmm)185
ピストン径(Φmm)110
ねじにがし長さ(mm)5
引側受圧面積(cm2)58.9
付属カップラS-24R
位置【カップラ】引側:82、押側:30
ポート間距離(mm)226
センターホール径(Φmm)62.5
突き出し長さ(mm)ピストン:8、カップラ:≒56