高圧ゴムホース

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径R3/8 内径(Φmm)9.5 注文コード63406920 品番H3/8B-3VCW
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はねじ径R・内径など62種類から選べます 他の種類を見る

両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。

容積
71cm3/m
膨張10.4cm3/m
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜100 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)70 外径(Φmm)20 概略質量(kg/m)0.66 使用作動油一般(鉱物性) 適合シリンダ500〜2000kN(複動) 付属カップラ両端VC-70-RC3 適合ポンプMP-12 ねじ径R3/8 最小曲半径(mm)130 標準全長(m)3
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする