シリンダ内径(Φmm)30.2
ストローク(mm)100
ねじ径ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1、ベース:M20 × 1.5
概略質量(kg)3
ねじ長さ(mm)ピストン:25、カラー:23
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式複動
最小全長(mm)279
受圧面積(cm2)押側:7.16、引側:3.36
最大出力(kN)押側:50、引側:23.4
必要油量(cm3)72
シリンダ外径(Φmm)46
ピストン径(Φmm)22
ねじにがし長さ(mm)3
付属カップラVC-70-R3
位置【カップラ】押側:36
ポート間距離(mm)163
突き出し長さ(mm)ピストン:34、カップラ:≒46
ボス長さ(mm)引側:19