1116 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63411969 1116 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63411969

タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63411969 品番 1116
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム

グレー サイズLL 胸囲(cm)117 混率(%)ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)48 着丈(cm)67 袖丈60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする