メイン画像
静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 暖房オプション・交換部品
静岡製機の 暖房用品電気部品
遠赤外線ヒーターカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
251-1410
注文コード
63414464
品番
50512204001
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
保管時、本体をホコリから守ります。
用途
遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー。
トラスコ品番
251-1410
適合機種
WPS30A、WPS30AS
材質
塩ビ梨地
幅(mm)
900
高さ(mm)
900
品名
収納カバー
奥行(mm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません