ワンシールストップリーク

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(325mL) 注文コード63425837 品番RP-44334
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。

用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤 適合車ガソリン車・ディーゼル車 使用量エンジンオイル4〜6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量325mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
パワステオイル漏れ
林弁理士事務所 様 (サービス業)

パワステのラックから油漏れがあったが、ラック交換は大変高価であったため、本商品を使用した。僅かだが油漏れ防止効果はあったようで、部品の寿命を延ばす上では有益であった。

2025-01-30
用途:
エンジンからのオイル漏れで
その他業種

25年14万キロ越えのEK9シビックRのエンジンのリアオイルシールやスプールバルブのOリングを交換したがオイル漏れが発生し、とりあえずこちらの製品を注入してみた所、製品が謳っている距離を走らない内にオイル漏れが止まりました。
後は、次のオイル交換まで漏れないでいるか?ですね。

3人が参考にしています
2025-03-10
用途:
パワステフルードのオイル漏れに

ハイゼットのパワステがすえ切り時に少し音が鳴りだしたので、シグマのPSFに替えたところ音は無くなったが、PSポンプからの若干のオイルにじみとリザーバータンクの量が少し減っていたので、これを投入したところ滲みはピタッと止まりました。駄目元で考えてたので良かったです

対象商品:
63425837
2024-06-17
用途:
ミッションオイル漏れ対策として
その他業種

ダイハツ ミラバン(L250V)のミッション シフトコントロールシャフト部のオイルシールが経年劣化により少量のオイル漏れがあったが、無事漏れなくなった。

対象商品:
63425837
2023-09-13
用途:
BH5レガシィC型 オイルにじみ止め
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムシールが使われている部位でオイルがにじんで黒く濡れているくらいでしたら抜群に効果あります。
下手に安いのを買うくらいでしたら当製品を最初から使うと経済的ですらあります。

今回使用した部位はエンジンとパワステですが。
ヘッドカバーパッキンは油染みしなくなり、パワステはポンプのケース合わせ目とホースカシメ部の濡れるくらいのにじみが改善しました。

1人が参考にしています
対象商品:
63425837
2022-12-29
用途:
交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

リスローン商品は、10年近く使用してます。使用後、2-300km乗りましたが、良い感じです。

対象商品:
63425837
2022-08-15
用途:
パワステ
自動車・二輪車・自転車関連業

滲みレベルなので様子見です。リスローンは何かと派手に効く場合があるので愛用品の一つです。

2人が参考にしています
対象商品:
63425837
2022-02-11
用途:
油圧ファンフルード、パワステフルード
宇田川板金 様 (建設業・工事業)

入れてすぐに明らかに漏れが減りました。
良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする