村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 春夏 トップス
VILEA バイカラージップパーカー 7500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63429687
品番
7500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
防風性に高く、軽量で柔らかい
色
カーキ
サイズ
M
種別
パーカー
機能
UVカット、高密度リップ、吸汗速乾、防風、撥水加工
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60.5
胸囲(cm)
112
仕様
左袖シリコンロゴ、脇ポケットロゴネーム、襟プリントロゴ、袖口ニットパイビン、フードストッパー、裾ストッパー