曜日別特売
K-70-09-440 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63452857

K-70-09-440 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63452857
K-70-09-440 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63452857
K-70-09-440 04+04 ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63452857

ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) SUS金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)440注文コード63452857品番K-70-09-440 04+04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,045
販売価格(税別)
15,495
用途
一般油圧配管用
呼称9最高使用圧力(MPa)7全長l(mm)440金具両端金具04タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3最小破壊圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)110質量(g/m)ホース/400接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG3/8ネジ口内径(Φmm)7.0寸法C(mm)6.5寸法L(mm)65寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする