十川ゴム
ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04) SUS金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
金具
両端金具04
注文コード
63469675
品番
K-140-06-860 04+04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,893
販売価格(税別)
¥
17,175
バスケットに入れる
この商品は
全長l・金具
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般油圧配管用
呼称
6
最高使用圧力(MPa)
14
全長l(mm)
860
金具
両端金具04
タイプ
Kタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.3
補強層
1W
最高衝撃圧力(MPa)
20.5
最小破壊圧力(MPa)
68.6
最小曲げ半径(mm)
85
質量(g/m)
ホース/260
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
ねじT
G1/4
ネジ口内径(Φmm)
4.0
寸法C(mm)
5.5
寸法L(mm)
60
寸法HEX(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応