曜日別特売
K-140-09-400 05+05  15+15 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム 63476779

K-140-09-400 05+05  15+15 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム 63476779
K-140-09-400 05+05  15+15 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム 63476779
K-140-09-400 05+05  15+15 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム 63476779

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)400注文コード63476779品番K-140-09-400 05+05 15+15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,236
販売価格(税別)
18,396
用途一般油圧配管用呼称9最高使用圧力(MPa)14全長l(mm)400金具両端金具05+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)115質量(g/m)ホース/400接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG3/8ネジ口内径(Φmm)7.0寸法C(mm)6.5寸法L(mm)65寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする