十川ゴム
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) SUS金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63491104
品番
K-210-06-410 04+04 16+16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,082
販売価格(税別)
¥
17,347
バスケットに入れる
この商品は
全長l
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般油圧配管用
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
寸法L(mm)
60
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
100
寸法C(mm)
8.5
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
呼称
6
ホース内径(Φmm)
6.3
金具
両端金具04+アダプタ付
ねじT
G1/4
全長l(mm)
410
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
103
補強層
1W
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
ホース外径(Φmm)
13.3
質量(g/m)
ホース/260
寸法HEX(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
4.0