曜日別特売
K-210-09-680 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム 63495697

K-210-09-680 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム 63495697
K-210-09-680 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム 63495697
K-210-09-680 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム 63495697

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)680注文コード63495697品番K-210-09-680 04+04 16+16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,991
販売価格(税別)
18,174
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8全長l(mm)680適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする