11120 水冷ベスト アタックベース 63500510

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11120 水冷ベスト アタックベース 63500510
11120 水冷ベスト アタックベース 63500510
11120 水冷ベスト アタックベース 63500510
11120 水冷ベスト アタックベース 63500510
11120 水冷ベスト アタックベース 63500510
11120 水冷ベスト アタックベース 63500510
11120 水冷ベスト アタックベース 63500510
11120 水冷ベスト アタックベース 63500510
11120 水冷ベスト アタックベース 63500510
11120 水冷ベスト アタックベース 63500510

水冷ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード63500510品番11120
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

ダントツ冷却効果の水冷循環ベストが登場!ベストの全面、背面、衿元にある冷却ユニットに冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。氷を入れ替えれば1日中冷たさが持続し、EFウェアの仕様ができない現場でも使用可能な冷却ウェア。

用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策仕様冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mLセット内容USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2ペイントブラックサイズフリー質量(g)620(バッテリー含まず)胸囲(cm)90~130混率(%)表地:ポリエステル100/裏地:ポリエステル100肩幅(cm)38充電時間(時間)満3.5バッテリー容量(mAh)5000稼働時間(時間)約4.5前身丈(cm)52後身丈(cm)53
注意
※絶対に改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったりご使用できない場合がございます。
※タンクに水を入れないまま電源スイッチを入れないでください。水が入っていない状態で空運転をすると、故障の原因になります。
※付属の保冷パックは消耗品のため、繰り返し使用することにより破損する場合がございます。
※バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・保管しないでください。
※濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
※ご不要になったバッテリーは一般家庭ごみとして廃棄せず、各自治体の決まりに従って処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする