用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)83
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)240
寸法C(mm)7.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称19
ホース内径(Φmm)19.0
金具両端金具04+アダプタ付
ねじTG3/4
全長l(mm)520
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)82.3
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)30.9
流体温度範囲(℃)-40〜+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70
ホース外径(Φmm)28.8
質量(g/m)ホース/1110
寸法HEX(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)15.5