内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。
入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。
タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。
CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。
安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。
手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。