0851 金属磨き剤メタルポリッシュ MP 旭エンジニアリング 63519813 0851 金属磨き剤メタルポリッシュ MP 旭エンジニアリング 63519813 0851 金属磨き剤メタルポリッシュ MP 旭エンジニアリング 63519813 0851 金属磨き剤メタルポリッシュ MP 旭エンジニアリング 63519813

金属磨き剤メタルポリッシュ MP

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63519813 品番0851
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。
ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。
飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。

用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。 トラスコ品番161-7031 粒度平均1ミクロン 質量(g)200 容量(g)200 アズワン品番64-8326-29 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-05
用途:
バイクのメンテナンス
江幡ブドウ園 様 (農・林・水産業)

バイクのメンテナンスに使用しましたが他社製品に比べて非常に使いやすい商品です。なんでも短時間できれいになり本当に良い商品ですが本体自体の価格が高価なのが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする