※本体組画像
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
カラーダブルダッチシングルス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2色)
注文コード
63540944
品番
U7029C
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
2色のロープでダブルダッチの初期トレーニングに適しています。
カラフルなカラーバリエーションで楽しさが広がります。
仕様
グリップ部:ビニールチューブ付
材質
ポリエステル
色
緑/黄
質量(g)
350
全長(m)
3.65