トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
長なわNS4m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63541179
品番
U7023
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グループジャンプ専用長縄
ロープ幅(mm)
8
仕様
グリップ部:ビニールチューブ付
材質
ポリエステル
色
青
質量(g)
200
全長(m)
4