トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ナワトビHM4m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63541224
品番
U7027
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
グリップは持ち易く疲れにくいウレタンカバー
質量(g)
220
長さ(m)
4
長さ(cm)
グリップ:13.5
太さ(mm)
33