トーエイライト
トーエイライトの ライフジャケット
ライフジャケットTK18ARS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
63541319
品番
B2888V
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全ての小型船舶で利用可能
国土交通省型式承認品(Type A)
用途
一般用
仕様
反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能
材質
ポリエステル/芯材:ポリエチレン
色
オレンジ
サイズ
フリー
浮力(kg)
7.5以上/24時間
注意
※生産ロットにより原産国が変更になることがあります。