Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの シリンジフィルター
シリンジフィルター CA 171シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100個)
注文コード
63556116
品番
171-0020
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水溶液の滅菌・EIA・ELISAなどの微量のアッセイに使用可能
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
未滅菌
アズワン品番
64-5229-39
メンブラン直径(Φmm)
4
ポアサイズ(μm)
0.2
容量(mL)
ろ過:0.5〜1.0
材質
メンブレン/CA、本体/PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000