Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの シリンジフィルター
シリンジフィルター NYL 176シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100個)
注文コード
63556143
品番
176-0045
参考基準価格(税別)
¥31,820
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
HPLC及びGC溶媒ろ過に使用可能
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
未滅菌
材質
メンブレン/NYL、本体/PP
容量(mL)
ろ過:0.5〜1.0
ポアサイズ(μm)
0.45
メンブラン直径(Φmm)
4
アズワン品番
64-5229-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000