MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 研究関連用品・実験用必需品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ラボジャッキ
取付サポートジャッキ フラットタイプ JTシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63568673
品番
JT-F
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
重たいバルブ等の取り付け・取り外しをサポートする、キャスター付きジャッキです。
材質
SUS304、ジャッキ部フレーム、主軸:SS(クロームメッキ)
幅(mm)
345
質量(kg)
6.7
高さ(mm)
150〜344
キャスター
ゴム金具:SS(クロームメッキ)
アズワン品番
63-1207-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ジャッキの性質上、完全に水平に持ち上げることはできません。
※あくまで取り付け・取り外し時の「サポート」としてお考えください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000