取付サポートジャッキ フラットタイプ JTシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63568689 品番 JTS-F
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

重たいバルブ等の取り付け・取り外しをサポートする、キャスター付きジャッキです。

材質SUS304 幅(mm)345 質量(kg)6.5 高さ(mm)150〜344 キャスターナイロンウレタン ベアリングSUS440C アズワン品番63-1207-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ジャッキの性質上、完全に水平に持ち上げることはできません。
※あくまで取り付け・取り外し時の「サポート」としてお考えください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする