モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) PSE適合

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63573425 品番 EC-C12WF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。

用途
小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。
厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。
※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約112 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5 対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5 バッテリー充電式リチウムイオン電池 定格出力電圧5V 充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)2.8 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)5000 定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A 使用可能回数【繰り返し】500回 バッテリー容量(Wh)18.5

商品説明動画

製品紹介 EC-C12BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする