Type-C充電器 PD PPS 30W TypeCケーブル一体 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63573766 品番 MPA-ACCP7930WF
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。

用途
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。
※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。
USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。
USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。
USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約87 使用温度範囲(℃)-10〜25 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42.8×34.2×34.2 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V〜11V/5V〜16V 定格入力電流(A)0.9 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30 使用地区日本 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V〜11V時3A、5V〜16V時2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする