YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
HI-MID 6
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63579295
品番
HI-MID 6×2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
低圧用ホースのΦ6 〜 Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13.8
長さ(m)
2
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40〜100
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜80
内径(Φインチ)
2026/01/04
補強層
2Y/S
最小破壊圧力(MPa)
6
最小曲げ半径(mm)
100
概略質量(g/m)
150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません