YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
HI-MID 6
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63579313
品番
HI-MID 6×4m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
低圧用ホースのΦ6 〜 Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13.8
長さ(m)
4
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40〜100
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜80
内径(Φインチ)
2026/01/04
補強層
2Y/S
最小破壊圧力(MPa)
6
最小曲げ半径(mm)
100
概略質量(g/m)
150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません