HI-MID 6

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63579399 品番 HI-MID 6×12m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

低圧用ホースのΦ6 〜 Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。

内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.8 長さ(m)12 最高使用圧力(MPa)1.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40〜100 推奨雰囲気温度(℃)-40〜80 内径(Φインチ)2026/01/04 補強層2Y/S 最小破壊圧力(MPa)6 最小曲げ半径(mm)100 概略質量(g/m)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63579329
2023-07-25
用途:
草焼きバーナーのホース交換
農・林・水産業

古い草焼きバーナーのホースがひび割れてきたので 同等品のこのホースを使用しました問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする