HI-MID 8

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63579758 品番 HI-MID 8×9m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

低圧用ホースのΦ6 〜 Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。

材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 長さ(m)9 内径(Φmm)7.9 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)15.2 最小曲げ半径(mm)110 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40〜100 概略質量(g/m)160 内径(Φインチ)2026/05/16 推奨雰囲気温度(℃)-40〜80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63579688
2022-08-04
用途:
メンテナンス

キャブの配管のため耐ガソリンのゴムが必要なのでこちらの商品を購入。ゴムが劣化していましたので交換してすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする