HI-MID 9

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63580074 品番 HI-MID 9×2m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

低圧用ホースのΦ6 〜 Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。

材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 長さ(m)2 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)120 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40〜100 概略質量(g/m)200 内径(Φインチ)2026/03/08 推奨雰囲気温度(℃)-40〜80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63580065
2025-08-15
用途:
オイルキャッチタンク増設につき
自動車・二輪車・自転車関連業

前にトヨックスのホースを使用しましたが圧に耐えらえず凹みが出来るので此方に変更したらとても頑丈で安心しております。

2025-11-07
用途:
パワステ低圧ライン
自動車・二輪車・自転車関連業

パワステのリターン側に使用したのですが、熱と振動に弱いのか1年経たずにひび割れが入りました。
ラック側の振動が掛からない場所は大丈夫でした。
どうやら用途が合っていなかったようです。

対象商品:
63580065
2025-04-26
用途:
自動者メンテナンス
その他業種

安くて性能が良さそうだったので購入しました。サイズはOK。後は耐久性に期待します。純正品はとてつもない金額してますが、この製品は有り難いですね。

2025-01-07
用途:
パワステホース(低圧側)

補強層の構造まで情報が載っているので迷わず換えました。2Y/S、2層のヤーン(糸)のスパイラル(らせん巻き)ということでパワーステアリング低圧側ホースに使用。耐久性に期待。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする