YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
WSE5Z用ホース用金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
6
注文コード
63585954
品番
AMR1001-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,462
販売価格(税別)
¥
1,329
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
59
ねじの呼び寸法
R(PT):3/8
内径(Φmm)
6
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
36
寸法X(mm)
19
適合ホースサイズ
-6
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。