YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
WSE5Z用ホース用金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
6
注文コード
63586024
品番
AMR1002-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
59
ねじの呼び寸法
G(PF):3/8
内径(Φmm)
6
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
36
寸法X(mm)
19
適合ホースサイズ
-6
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。