AMR1002-12 WSE5Z用ホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63586049 AMR1002-12 WSE5Z用ホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63586049 AMR1002-12 WSE5Z用ホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63586049

WSE5Z用ホース用金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)14 注文コード63586049 品番AMR1002-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)88 ねじの呼び寸法G(PF):3/4 内径(Φmm)14 寸法A(mm)20 寸法D(mm)48 寸法X(mm)30 適合ホースサイズ-12
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする