AMR1005-12 WSE5Z用ホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63586164 AMR1005-12 WSE5Z用ホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63586164 AMR1005-12 WSE5Z用ホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63586164

WSE5Z用ホース用金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)14 注文コード63586164 品番AMR1005-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,787
販売価格(税別)
3,443
この商品は内径など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)93 ねじの呼び寸法G(PF):3/4 内径(Φmm)14 寸法D(mm)53 寸法X(mm)30 寸法Y(mm)36 適合ホースサイズ-12
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする