ATEN
ATENの 電源(制御機器)
ATENの 無停電電源装置(UPS)
ATENの 無停電電源装置(UPS)本体
電源管理(UPS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63596086
品番
BP48V18AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
本バッテリーボックスは、ATEN UPSシステムとともに使用することで、バッテリーの稼働時間を延長します。稼働時間に余裕を持たせることで、予期せぬ電源遮断から貴重なデータを保護します。
最大出力
(アウトレット)50A
バッテリー
密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:8
定格出力電圧(V)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
(ラックユニット)2U