※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DUNLOP(ダンロップ)
【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
リム径(inch)
14
14
15
16
タイヤ幅(mm)
165
155
165
175
185
195
205
偏平率(%)
60
55
65
60
70
タイヤサイズ
165/60R14 75H
155/65R14 75H
165/55R14 72V
165/55R15 75V
165/60R14 75H
165/60R15 77H
165/65R14 79H
165/65R15 81S
165/70R14 81S
175/60R16 82H
175/65R14 82H
175/65R15 84H
175/70R14 84H
185/60R15 84H
185/65R15 88H
185/70R14 88H
195/55R16 87V
195/65R15 91H
205/55R16 91V
205/60R16 92H
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
63636705
品番
165/60R14 75H
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
【タイヤ性能】:
高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。
妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。
用途
サマータイヤ
タイヤサイズ
165/60R14 75H
タイヤ幅(mm)
165
リム径(inch)
14
偏平率(%)
60
適合ボディタイプ
乗用車
本数
4本
タイヤタイプ
DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000