KS3200-200Pa-I-N-N-C-N デジタル微差圧計 KS3200 クローネ 63657809 KS3200-200Pa-I-N-N-C-N デジタル微差圧計 KS3200 クローネ 63657809 KS3200-200Pa-I-N-N-C-N デジタル微差圧計 KS3200 クローネ 63657809

デジタル微差圧計 KS3200

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度±2.0%F.S 精度(%)±2FS 種類差圧 注文コード63657809 品番KS3200-200Pa-I-N-N-C-N
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は精度・種類など16種類から選べます 他の種類を見る

KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。
高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。
各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。
測定レンジは 0-100Pa〜5000Pa(差圧)、±100Pa〜±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。

用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして 仕様●比較設定出力:Hi・Lo・Go 3 点出力●ウォーミングアップ:5 分 質量(g)約48 種類差圧 使用温度範囲(℃)0〜50(氷結無きこと) 規格CE、UL、RoHS 電源DC24V(±10%) 精度±2.0%F.S 測定方式半導体差圧方式 表示フル4桁 LCD 表示、圧力表示:4 桁 LCD(単位:Pa)、比較表示:Hi・Lo・Go 3 点 LCD 表示、Lo カット:5%F.S. 以下の値で任意設定、強制ゼロ:プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと(推奨) アナログ出力4-20mA 設定方式プッシュ式 デジタル設定 精度(%)±2FS 電源電圧(V)DC24(±10%) 保護等級IP40(屋内仕様) 消費電流(mA)53(出力20、バックライト点灯時)※比較出力は含まず 使用湿度範囲35〜85(結露しないこと) 測定レンジ200Pa 測定流体空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと) 表示精度±1digit 接続ケーブル有り 設定範囲0-100%F.S. 最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V) ※抵抗負荷 保存温度範囲(℃)-20〜70 最大印加電圧(V)24±10% コネクタB8B-XH-A(日圧社) 取付姿勢パネル取付け(カット寸法:45W×22.2H) 温度特性±0.1%FS/℃以下 圧力ポート外径:入口Φ2.2mm、最大Φ3mmの円錐型 使用環境湿度(%)35〜85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(Pa)200 耐圧(kPa)50 出力電流4〜20mA 出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力 圧力表示4桁LCD(単位:Pa) 電気的接続8pinコネクタ
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする