用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして
仕様●比較設定出力:Hi・Lo・Go 3 点出力●ウォーミングアップ:5 分
質量(g)約48
種類連成圧
使用温度範囲(℃)0〜50(氷結無きこと)
規格CE、UL、RoHS
電源DC24V(±10%)
精度±1.5%F.S
測定方式半導体差圧方式
表示フル4桁 LCD 表示、圧力表示:4 桁 LCD(単位:Pa)、比較表示:Hi・Lo・Go 3 点 LCD 表示、Lo カット:5%F.S. 以下の値で任意設定、強制ゼロ:プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと(推奨)
アナログ出力4-20mA
設定方式プッシュ式 デジタル設定
精度(%)±1FS
電源電圧(V)DC24(±10%)
保護等級IP40(屋内仕様)
消費電流(mA)53(出力20、バックライト点灯時)※比較出力は含まず
使用湿度範囲35〜85(結露しないこと)
測定レンジ±300Pa
測定流体空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと)
表示精度±1digit
接続ケーブル有り
設定範囲0-100%F.S.
最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V) ※抵抗負荷
保存温度範囲(℃)-20〜70
最大印加電圧(V)24±10%
コネクタB8B-XH-A(日圧社)
取付姿勢パネル取付け(カット寸法:45W×22.2H)
温度特性±0.1%FS/℃以下
圧力ポート外径:入口Φ2.2mm、最大Φ3mmの円錐型
使用環境湿度(%)35〜85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(Pa)±300
耐圧(kPa)50
出力電流4〜20mA
出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力
圧力表示4桁LCD(単位:Pa)
電気的接続8pinコネクタ