用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。
仕様●オーバープレッシャー:圧力レンジの3倍まで●サーマルゼロシフ:±0.04%F.S./℃●サーマルスパンシフト:±0.04%F.S./℃
材質受圧部:SUS316L、接ガス・接液部:SUS316L
色ブルー(フロント)
質量(g)約180(電池含む)
種類ゲージ圧
機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-10〜60 (電池媒体ご使用時はヒートシンクをご使用ください)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
温度範囲(℃)媒体:-20〜60(※高温媒体ご使用時はヒートシンクをご使用ください。)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)、バックライト付(時間選択可)、電池残量・Hi/Lo/Pk(ピーク)表示
アナログ出力なし
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
その他の機能パワーオートオフ機能付(時間選択可)、サンプリング時間の選択可(0.1秒〜)、表示レートの選択可/平均回数の選択可、ピークホールド・バレーホールド機能付、ワンタッチによるゼロ点補正機能付、デジタル出力・無線通信対応(オプション)、ロガー機能(約8000データ)、RS232C双方向通信、単位変換
測定レンジ1MPaG
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
材質(Oリング)NBR
保存温度範囲(℃)-20〜60 (凍結・結露なきこと、電池を除く)
耐久性100万回サイクル以上
RoHS指令(10物質対応)対応
長期安定性ZERO±0.1%F.S./年(typ値)、SPAN ±0.1%F.S./年(typ値)
接続ねじサイズG1/4(オス)
電源の種類電池駆動(006P電池9V×1個)[約3ヶ月]※マンガン電池(非推奨)